Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB10X25EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB10X25EFA4-50
Rubix:6405601
Tillverkare:6912410 25
EAN:4043377149053


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 10X25 SW8 - 6912410 25
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 10X25 SW8 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,96 kr Ex moms
/ packet
1 049,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm