Nyckelinsats till momentnyckel Gedore 7218-18
Inserts for box wrench 9 x 12-7312
Se teknisk informationReferenser
Gedore:7218-18
Rubix:6031537
Tillverkare:7678830
EAN:4002805728185



Produktinformation : RINGGREPPSINSATS REKTANGULÄR SE 14X18, 18mm - 7218-18 - 7678830 - GEDORE
Rectangular ring end fitting SE 14x18, 18 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 125 g |
|---|---|
| Öppning | 18 mm |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
669,13 kr Ex moms
/ Styck
836,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
