Referenser
Bahco:789-30
Rubix:6366498
EAN:7314150363759
Produktinformation : Tuppfot, 1/2'', öppen ring, 30 mm - 789-30 - Bahco
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Styrkor
1/2" Square Drive Flare Nut Crowfoot Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 30 mm |
|---|---|
| Fixering | 14 |
| Längd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

