Innerring INA IR35X42X20-IS1-XL

Innering

Se teknisk information

Referenser

INA:IR35X42X20-IS1-XL
Rubix:169450
Tillverkare:0000221010000
EAN:4012802414844
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd20 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : IR35X42X20-IS1-XL INA


Inner ring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Styrkor

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Användningsområden

Used on cages, bushings and needle bearings.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter35 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd20 mm
Typ av lagerspelcn
544,87 kr Ex moms
/ Styck
681,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran