Referenser
INA:IR40X50X20-IS1-XL
Rubix:169471
Tillverkare:0000223730000
EAN:4012802423662

Produktinformation : IR40X50X20-IS1-XL INA
Inner ring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Styrkor
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Användningsområden
Used on cages, bushings and needle bearings.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,52 kr Ex moms
/ Styck
955,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran