Referenser
Blåkläder Workwear:144618329900C54
Rubix:6280352
EAN:7330509758359

Produktinformation : Industrishorts stretch (1446), Svart, C54 - 144618329900C54
Shortsversionen av industribyxan 1444. Skrapfria och industritvättbara i skön 2-vägsstretch med resår i midjan som främjar bärarens komfort ännu mer. Dolda detaljer för att avlägsna skraprisken i ömtåliga miljöer.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | industrishorts stretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54