Referenser
Blåkläder Workwear:616613449900C52
Rubix:6383580
EAN:7330509828984

Produktinformation : Industrioverall Stretch (6166), Svart, C52 - 616613449900C52
Mycket skön och flexibel overall som är helt skrapfri, industritvättbar och i skön bomullscanvas med 2-vägsstretch. Har reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | industrikjeledress stretch svart<br/>98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52