Referenser
Blåkläder Workwear:627018008500C44
Rubix:6061403
EAN:7330509106426

Produktinformation : Overall (6270), Kornblå, C44 - 627018008500C44
Skydda dig från stänk och smuts i detta arbetsplagg med smarta ficklösningar samt andra värdefulla detaljer som t.ex. förstärkt tumstocksficka, reglerbar resår i rygg, dolt tvåvägsblixtlås och förstärkt grensöm.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | blå |
|---|---|
| Storlek | 44 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | kjeledress kornblå<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
44