Referenser
Blåkläder Workwear:405412109994S
Rubix:6059974
EAN:7330509357552

Produktinformation : Industrijacka (4054), Svart/Grå, S - 405412109994S
Vår nya service- och industrikollektion är bättre än någonsin. Smarta detaljer och fokus på funktion och hög kvalité gör att plaggen tål hårda påfrestningar. Jacka 4054 är en basmodell med de viktigaste funktionerna. Jackan har två bröstfickor med lock varav en med tvådelad pennficka försedd med ripsband för extra verktyg. Bälgveck i rygg för ökad rörlighet. En modern och funktionell jacka för hårt arbetande män och kvinnor.
100% bomull, twill, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | jakke industri svart/grå<br/>100% bomull, twill, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran