Verktygsnyckel Bahco 315Z-2.5/16, Typ: Slagnyckel| Öppning: 2-5/16| Längd: 355 mm
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 3 in
Se teknisk informationReferenser
Bahco:315Z-2.5/16
Rubix:425592
EAN:7314150133628

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 2.5/16''
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 2 5/16 inch
Styrkor
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4160 g |
|---|---|
| Öppning | 2-5/16 |
| Längd | 355 mm |
| Typ | slagnyckel |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Diameter | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 650,83 kr Ex moms
/ Styck
2 063,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran