Verktygsnyckel Bahco 315Z-2.1/2, Typ: Slagnyckel| Öppning: 2.1/2| Längd: 362 mm

Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 3 in

Se teknisk information

Referenser

Bahco:315Z-2.1/2
Rubix:425590
EAN:7314150133642
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning2.1/2
Längd362 mm
Typslagnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 2.1/2''


45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 2 1/2 inch

Styrkor

Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt4255 g
Öppning2.1/2
Längd362 mm
Typslagnyckel
Diameter34 mm
2 088,63 kr Ex moms
/ Styck
2 610,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran