Verktygsnyckel Bahco 315Z-1.3/8, Typ: Slagnyckel| Öppning: 1.3/8| Längd: 279 mm
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 3 in
Se teknisk informationReferenser
Bahco:315Z-1.3/8
Rubix:429707
EAN:7314150133482

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 1.3/8'' - 315Z-1.3/8
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 1 3/8 inch
Styrkor
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1300 g |
|---|---|
| Öppning | 1.3/8 |
| Längd | 279 mm |
| Typ | slagnyckel |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Diameter | 23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 001,36 kr Ex moms
/ Styck
1 251,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran