Referenser
Stahlwille:456/11/4
Rubix:6184635
Tillverkare:96022133
EAN:4018754260713



Produktinformation : HYLSNYCKELSATS 3/8'' 456/11/4 KN - 96022133 - STAHLWILLE
456/11/4 Socket set 3/8" Square
in sturdy, stackable ABS plastic case,
15 pieces
Content:
11 sockets with hexagon N. 456: Dimensiones 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 ratchet N. 435
2 extensions N. 427/3 (76 mm),
N. 427/10 (240 mm)
1 universal joint N. 428
in sturdy, stackable ABS plastic case,
15 pieces
Content:
11 sockets with hexagon N. 456: Dimensiones 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 ratchet N. 435
2 extensions N. 427/3 (76 mm),
N. 427/10 (240 mm)
1 universal joint N. 428
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Diameter | 135 mm |
| Längd | 325 mm |
| Fyrkant | 9.5 mm |
| Diameter (tum) | 3/8 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 1458 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 297,68 kr Ex moms
/ Styck
4 122,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
