Referenser
Stahlwille:03010011
Rubix:6021258
EAN:4018754005192



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA 12-KANT 1/2'' 50 11 - 3010011 - STAHLWILLE
50 - Sockets
Apertura mm
metric Dimensiones:
DIN 3124/ISO 2725-1
E DIN EN 3709
ASME B 107.5 M
American Dimensiones:
ASME B 107.1
Fed. Spec. GGG-W-641
SAE AS 954-E (test loads)
HPQ® high performance steel
Chrome plated
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x23x38 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 52 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Längd | 38 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 50 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 135,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 419,88 kr Inkl moms
- Tillgängliga