Referenser
Stahlwille:25010019
Rubix:6185580
EAN:4018754015610




Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | 3/4'' binnenvierkant-aansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Längd | 48 mm |
Dokumenter
Produktinformation : KRAFTHYLSA IMPACT 6-KANT 3/4'' 55 IMP 19 - 25010019 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 3/4'' binnenvierkant-aansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Längd | 48 mm |
| Fyrkant | 19.1 mm |
| Diameter (tum) | 3/4 '' |
| Slutbehandling | gunmetal |
| Vikt | 359 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 915,20 kr Ex moms
/ 5 Styck
2 394,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran