Referenser
Gedore:IKS 20 3
Rubix:6031654
Tillverkare:6174740
EAN:4010886617472

Produktinformation : BITSHYLSA 1/4'' PH 3 - IKS 20 3 - 6174740 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/4" PH 3 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated Bit in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Tip as per DIN ISO 8764-1 PH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Längd | 28 mm |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Modell | pzd3 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,85 kr Ex moms
/ Styck
148,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
