Referenser
Beta Tools:720TX 60
Rubix:6252410
Tillverkare:007200478
EAN:8014230334806

Produktinformation : 720TX 60-IMPACT SOCKET DRIVERS TX 1/2''
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 99 g |
| Längd | 78 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,24 kr Ex moms
/ Styck
240,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
