Sexkanthylsa Gedore K 19 15

Impact wrench 1/2 socket wrench "6-side K 19

Se teknisk information

Referenser

Gedore:K 19 15
Rubix:6362591
Tillverkare:6161680
EAN:4010886616161
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter1/2 ''
Diameter15 mm
Längd38 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Impact socket 1/2'' hexagon 15 mm, K 19 15 - 6161680 - GEDORE


Impact socket 1/2" hex 15 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt125 g
Fyrkantsadapter1/2 ''
Diameter15 mm
Längd38 mm
Slutbehandlingpolerad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran