Sexkanthylsa Gedore D 19 L 24

Hylsa 12-kant UD-profil lång D 19 L

Se teknisk information

Referenser

Gedore:D 19 L 24
Rubix:6031272
Tillverkare:6140760
EAN:4010886614075
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter1/2 ''
Diameter24 mm
Längd82 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : HYLSA 1/2'', LÅNG 24mm - D 19 L 24 - 6140760 - GEDORE


Socket 1/2", long 24 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated Sizes 16, 18, 21 mm with hole drilled for tommy bar Ø 8 mm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt257 g
Fyrkantsadapter1/2 ''
Diameter24 mm
Längd82 mm
Slutbehandlingkromad
Vikt257 g
409,34 kr Ex moms
/ Styck
511,67 kr Inkl moms
  • Tillgängliga