Sexkanthylsa Beta Tools 920A 17
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE NOSE BETA 920A
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:920A 17
Rubix:6038845
Tillverkare:009200017
EAN:8014230033877

Produktinformation : 920A 17-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 DIN 3124<br/>Chrome finish<br/>
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 73 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Längd | 38 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 73 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
