Referenser
Gedore:D 19 L 18
Rubix:6031269
Tillverkare:6142380
EAN:4010886614235

Produktinformation : HYLSA 1/2'', LÅNG 18mm - D 19 L 18 - 6142380 - GEDORE
Socket 1/2", long 18 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated Sizes 16, 18, 21 mm with hole drilled for tommy bar Ø 8 mm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 147 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Längd | 82 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 147 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,74 kr Ex moms
/ Styck
390,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran