Referenser
Stahlwille:25090033
Rubix:6185556
EAN:4018754015931



Dokumenter
Produktinformation : KRAFTHYLSA LÅNG IMPACT 6-KANT 3/4'' 2509 33 - 25090033 - STAHLWILLE
Styrkor
•For power drivers
Extra deep
With reduced diameter
Chrome Alloy Steel, gunmetal finish
Extra deep
With reduced diameter
Chrome Alloy Steel, gunmetal finish
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 48x48x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 803 g |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 33 mm |
| Längd | 100 mm |
| Slutbehandling | gunmetal |
| Vikt | 803 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 934,08 kr Ex moms
/ 2 Styck
2 417,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
