Referenser
Gedore:D 19 26
Rubix:6261741
Tillverkare:6135090
EAN:4010886613504

Produktinformation : Socket 1/2'' UD profile 26 mm, D 19 26 - 6135090 - Gedore
Socket 1/2" 26 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 139 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 26 mm |
| Längd | 12.5 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 139 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
