Referenser
Gedore:D 19 18
Rubix:6296312
Tillverkare:6134280
EAN:4010886613429

Produktinformation : Socket 1/2'' UD profile 18 mm, D 19 18 - 6134280 - Gedore
Socket 1/2" 18 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 68 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Längd | 39.5 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 68 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran