Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 40421181
Hydraulic piston seal AU N
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421181
Rubix:524001
Tillverkare:40421181

Dokumenter
Produktinformation : 40421181
The groove ring from the AU N series is characterized by a symmetrical profile for rods or pistons.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Höjd | 18 mm |
| Monteringsform | au n |
| Material | 94 au 925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
