Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 40421173
Hydraulic piston seal AU N
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421173
Rubix:523993
Tillverkare:40421173

Dokumenter
Produktinformation : 40421173
The groove ring from the AU N series is characterized by a symmetrical profile for rods or pistons.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Monteringsform | au n |
| Material | 94 au 925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
