Referenser
Blåkläder Workwear:4743251386994XL
Rubix:6400212
EAN:7330509948644

Produktinformation : Hybridjacka (4743), Mörk Marinblå/Svart, 4XL - 4743251386994XL
Denna multifunktionella hybridjacka har alla förutsättningar till att bli din nya favorit när det kommer till komfort, värme och stil. Dess varma quiltade rygg och bröstparti som kompletteras med formade softshell-ärmar samt en avtagbar huva, vilket gör hybridjackan till en oumbärlig följeslagare på såväl jobbet som på fritiden. Finns även som dammodell 4733.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | hybridjakke mørk marineblå/svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran