HTD kuggremskivor för bussning Mecaline TB32-8M-30F
HTD kuggremskiva för Taper Lock-bussning
Se teknisk informationReferenser
Mecaline:TB32-8M-30F
Rubix:6347209
Tillverkare:890204
EAN:3660338427541

Produktinformation : TL Pulley HTD 32 8M 30 3F 1615 - Mecaline
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB32-8M-30F (Taper Bored 1615)
Styrkor
Steel
Användningsområden
For synchronous power transmission
Teknisk information
Attribut
| Profil | 8m |
|---|---|
| Antal tänder | 32 |
| Rembredd | 30 mm |
| Konisk bussning | 1615 |
| Material | steel |
| Typ | 3f |
| Indikativ diameter | 81.49 mm |
| Yttre diameter | 80.16 mm |
| Ytterdiameter inkl. flänsar | 87 mm |
| Total bredd | 38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,58 kr Ex moms
/ Styck
516,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran