HTD kuggremskivor för bussning Mecaline PC8M-75S-12TB
PC kuggremskiva för Taper Lock-bussning
Se teknisk informationReferenser
Mecaline:PC8M-75S-12TB
Rubix:6347442
Tillverkare:887784
EAN:3660338411649

Produktinformation : TL Poly Chain pulley 8M 75S 12 8 2012 - Mecaline
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-75S-12 Taper Bored (2012)
Styrkor
Cast Iron
Användningsområden
For synchronous power transmission
Teknisk information
Attribut
| Profil | 8m |
|---|---|
| Antal tänder | 75 |
| Rembredd | 12 mm |
| Konisk bussning | 2012 |
| Material | cast iron |
| Typ | 8 |
| Indikativ diameter | 190.99 mm |
| Yttre diameter | 189.39 mm |
| Total bredd | 32 mm |
| Navets diameter | 111 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,68 kr Ex moms
/ Styck
732,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran