Referenser
Roebuck:3974894
Rubix:6282067
EAN:3660338395246


Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 12 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 60 N.m |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
Produktinformation : Momentnøkkel Isolert 1/2'' 8-60Nm
Standard :IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
High quality, injection moulded with Nylon 11 for optimum protection.
High quality, injection moulded with Nylon 11 for optimum protection.
Teknisk information
Attribut
| Minsta åtdragningsmoment | 12 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 60 N.m |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 370 mm |
| Typ | insulated torque wrench |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 028,13 kr Ex moms
/ Styck
23 785,16 kr Inkl moms
- Tillgängliga