Referenser
Spartex:TIR8X65PFA4-50
Rubix:6412803
Tillverkare:057148 65
EAN:4043377046840


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 8X65 SW13
Hexagon head wood screws A4-50 8X65 SW13 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw13 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,96 kr Ex moms
/ packet
807,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
65 mm