Referenser
Spartex:VSTHCT5X8EFA4
Rubix:6424796
Tillverkare:402845 8
EAN:4043377074614


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4028 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 5X8 sw2,5 - 402845 8
Hexagon socket set screws with dog point A4 5X8 sw2,5
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 915 / ISO 4028 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | nipple |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,56 kr Ex moms
/ packet
209,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
5 mm
Längd
8 mm