Referenser
Spartex:GOUJ1.25-8X50EFA4
Rubix:6427908
Tillverkare:093948 50
EAN:4043377108326


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A4 8X50 - 093948 50
Studs metal end ≈ 1,25 d A4 8X50 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm