Sexkantskruv Spartex THEMBC8X80EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC8X80EFA4-70
Rubix:6413277
Tillverkare:6921408 80
EAN:4043377404664

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A4-70 8X80/80 SW13 - 6921408 80
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 8X80/80 SW13 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 132,22 kr Ex moms
/ packet
2 665,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
