Sexkantskruv Spartex THEMBC8X50EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC8X50EFA2-70
Rubix:6413288
Tillverkare:6921208 50
EAN:4043377246592

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A2-70 8X50/50 SW13 - 6921208 50
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 8X50/50 SW13 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 077,44 kr Ex moms
/ packet
1 346,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
