Referenser
Spartex:TH20X35EFA2-70ISO
Rubix:6415899
Tillverkare:4017220 35
EAN:4043377329547

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 20X35 SW30 - 4017220 35
Hexagon head screws A2-70 20X35 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
794,65 kr Ex moms
/ packet
993,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
