Sexkantskruv Spartex THEMBC5X40EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC5X40EFA4-70
Rubix:6413337
Tillverkare:6921405 40
EAN:4043377404381

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A4-70 5X40/40 SW8 - 6921405 40
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 5X40/40 SW8 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,92 kr Ex moms
/ packet
764,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
