Sexkantskruv Spartex THEMBC12X55EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC12X55EFA2-70
Rubix:6413365
Tillverkare:69212012 55
EAN:4043377277817

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A2-70 12X55/55 SW19 - 69212012 55
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 12X55/55 SW19 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 466,48 kr Ex moms
/ packet
1 833,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
