Referenser
Spartex:THFIN16X30EFA2-70
Rubix:6413056
Tillverkare:0961216 15 30
EAN:4043377341235

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 16X30 SW24 - 0961216 15 30
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 16X30 SW24 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 559,02 kr Ex moms
/ packet
4 448,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
