Sexkantskruv Spartex THEMBC10X40EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC10X40EFA2-70
Rubix:6413404
Tillverkare:69212010 40
EAN:4043377246295

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A2-70 10X40/40 SW17 - 69212010 40
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 10X40/40 SW17 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,26 kr Ex moms
/ packet
1 011,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
