Sexkantskruv Spartex THEMBC10X100EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC10X100EFA4-70
Rubix:6413415
Tillverkare:69214010 100
EAN:4043377404817

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A4-70 10X100/100 SW17 - 69214010 100
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 10X100/100 SW17 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 116,12 kr Ex moms
/ packet
2 645,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
