Sexkantskruv Spartex THEMB8X70EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB8X70EFA2-70
Rubix:6413420
Tillverkare:692128 70
EAN:4043377278265

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A2-70 8X70/70 SW13 - 692128 70
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 8X70/70 SW13 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 296,51 kr Ex moms
/ packet
1 620,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
