Referenser
Spartex:TH12X110PFA4-80ISO
Rubix:6417288
Tillverkare:401448012 110
EAN:4043377229403

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-80 12X110 SW18 - 401448012 110
Hexagon head bolts A4-80 12X110 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 597,93 kr Ex moms
/ packet
1 997,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm
