Referenser
Spartex:TH22X130PFA4-70ISO
Rubix:6415697
Tillverkare:4014422 130
EAN:4043377327253

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 22X130 SW32 - 4014422 130
Hexagon head bolts A4-70 22X130 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 096,61 kr Ex moms
/ packet
3 870,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
