Referenser
Spartex:THFIN8X45EFA2-70
Rubix:6413043
Tillverkare:096128 1 45
EAN:4043377341365

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 8X45 SW13 - 096128 1 45
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 8X45 SW13 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 530,73 kr Ex moms
/ packet
4 413,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
