Referenser
Spartex:TH18X30EFA4-80
Rubix:6416216
Tillverkare:093348018 30
EAN:4043377401335

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-80 18X30 SW27 - 093348018 30
Hexagon head screws A4-80 18X30 SW27 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 421,06 kr Ex moms
/ packet
1 776,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M18
