Referenser
Spartex:THFIN8X25EFA2-70
Rubix:6413047
Tillverkare:096128 1 25
EAN:4043377341327

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 8X25 SW13 - 096128 1 25
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 8X25 SW13 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 418,80 kr Ex moms
/ packet
3 023,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
