Referenser
Ersatt ref.:TH27X70EF8Z
Spartex:TH27X70EF8ZISO
Rubix:6337586
Tillverkare:004017.08100.0270.070
EAN:4043952451366


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
Produktinformation : TH27X70EF8ZISO
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M27 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 27 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
818,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 023,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm