Referenser
Spartex:ECHU5A2-70ISO
Rubix:6404554
Tillverkare:403225
EAN:4043377238931


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 5 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-70 5 - 403225
Hexagon nuts A2-70 5
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| För skruvar | m5 |
| Klass | A2-70 |
| Skifnyckel | sw8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,07 kr Ex moms
/ packet
507,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
5 mm
För skruvar
m5