Referenser
Spartex:ECHU5A2-80ISO
Rubix:6404552
Tillverkare:40322805
EAN:4043377333896


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 5 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-80 5 - 40322805
Hexagon nuts A2-80 5
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| För skruvar | m5 |
| Klass | A2 |
| Skifnyckel | sw8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,68 kr Ex moms
/ packet
365,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
5 mm
För skruvar
m5